Rittal - Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - 3509000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 800 A
longueur - 2400 mm
largeur - 5 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177043350
Réf. Sonepar
00334704335
Réf. Fournisseur
3509000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
800 A
longueur:
2400 mm
largeur:
5 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne