Rittal - Bloc raccordem.1600A-câbles/cosse M12 - 9677920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
largeur - 98 mm
distance de rail - 60 mm
hauteur de rail - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177806351
Réf. Sonepar
00334780644
Réf. Fournisseur
9677920
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
1600 A
largeur:
98 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre