Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Bloc raccordement 1600A barres lamel. - 9677910

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A

  • largeur - 98 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • hauteur de rail - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177705302

Réf. Sonepar

00334770560

Réf. Fournisseur

9677910

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1600 A

largeur:

98 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

Bloc raccordement 1600A barres lamel.