Rittal - Boîte de branchement - 7280035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177167223
Réf. Sonepar
00334716722
Réf. Fournisseur
7280035
Réf. Commerciale
Rittal
forme:
autre
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
1.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
0
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
acier
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
2500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-40...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
boîte de montage