Rittal - Boîtier à CD/DVD - 2446000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - plastique
fixation auto-adhésive - Non
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177023185
Réf. Sonepar
00334702318
Réf. Fournisseur
2446000
Marque
Rittal
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
plastique
fixation auto-adhésive:
Non
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7033
transparent:
Non
Boîtier à disquettes


