Rittal - Boîtier de jonction - HD - acier inoxydable - H150 L150 P120 - IP66 - 1671600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - acier inoxydable
nombre de bornes de raccordement - 0
section de conducteur max. - 0 mm²
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177639744
Réf. Sonepar
00334763974
Réf. Fournisseur
1671600
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose:
saillie
matériau:
acier inoxydable
nombre de bornes de raccordement:
0
section de conducteur max.:
0 mm²
longueur:
150 mm
largeur:
177 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
120 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
12
avec couverture:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-40...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans