Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H150 L150 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble - 1500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - acier
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 150 mm
largeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177816145
Réf. Sonepar
00334781614
Réf. Fournisseur
1500000
Marque
Rittal
mode de pose:
saillie
matériau:
acier
nombre de bornes de raccordement:
0
longueur:
150 mm
largeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.25 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
4
avec couverture:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-40...80 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les nouveaux boîtiers électriques KX en tôle d’acier laquée se déclinent avec ou sans plaques passe-câbles. Leur rapidité et flexibilité de mise en œuvre est assurée par un très large éventail d’accessoires et de toutes nouvelles fonctionnalités qui lui p


