Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H200 L400 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble - 1504000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177816183
Réf. Sonepar
00334781618
Réf. Fournisseur
1504000
Marque
Rittal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


