Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H200 L500 P120 - IP55 - avec plaque passe-câbles - 1533000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H200 L500 P120 - IP55 - avec plaque passe-câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816398

Réf. Sonepar

00334781639

Réf. Fournisseur

1533000

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier de jonction électrique - KX - tôle d'acier - H200 L500 P120 - IP55 - livré avec un couvercle en tôle d'acier, sans plaque de montage et avec plaque passe-câbles