Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H300 L500 P120 - IP66 - sans plaque passe-câbles - 1509000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H300 L500 P120 - IP66 - sans plaque passe-câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • nombre de bornes de raccordement - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816237

Réf. Sonepar

00334781623

Réf. Fournisseur

1509000

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

nombre de bornes de raccordement:

0

largeur:

500 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

120 mm

longueur:

300 mm

largeur:

500 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

profondeur:

120 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

épaisseur de matériau du boîtier:

1.25 mm

numéro RAL:

7035

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

type d'entrée:

raccord à écrou

montage mural:

Oui

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

couleur:

autre

à coupler/juxtaposer:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

avec couverture:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

fixation sur mât:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-40...80 °C

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

toit incliné:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier de jonction électrique - KX - tôle d'acier - H300 L500 P120 - IP66 - livré avec un couvercle en tôle d'acier, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles