Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H400 L400 P120 - IP55 - avec plaque passe-câbles - 1539000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - acier
matériau - acier
qualité du matériau - autre
nombre de bornes de raccordement - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177816442
Réf. Sonepar
00334781644
Réf. Fournisseur
1539000
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose:
saillie
matériau:
acier
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
nombre de bornes de raccordement:
0
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
120 mm
longueur:
400 mm
largeur:
400 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
profondeur:
120 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
épaisseur de matériau du boîtier:
1.25 mm
numéro RAL:
7035
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
type d'entrée:
raccord à écrou
montage mural:
Oui
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
couleur:
autre
à coupler/juxtaposer:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
avec couverture:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
fixation sur mât:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-40...80 °C
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Non
toit incliné:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non