Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H400 L800 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble - 1513000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boîtier jonction - KX - acier - H400 L800 P120 - IP66 - sans plaque passe-câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816275

Réf. Sonepar

00334781627

Réf. Fournisseur

1513000

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

400 mm

largeur:

800 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.25 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

4

avec couverture:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-40...80 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîtier de jonction électrique - KX - tôle d'acier - H400 L800 P120 - IP66 - livré avec un couvercle en tôle d'acier, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles