Rittal - Boitier pour boutonnerie L100 H100 P90 MM - 2384010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177529403
Réf. Sonepar
00334752940
Réf. Fournisseur
2384010
Marque
Rittal
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm


