Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Boitier pour boutonnerie L220 H100 P90 MM - 2384030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boitier pour boutonnerie L220 H100 P90 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177529434

Réf. Sonepar

00334752943

Réf. Fournisseur

2384030

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de postes de commande:

3

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

220 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

Coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), avec découpes pour boutons poussoirs Ø 22,5 mm. Indice de protection IP 66. L220 H100 P90 MM