Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Boitier pour boutonnerie L280 H100 P90 MM - 2384040

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Boitier pour boutonnerie L280 H100 P90 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177529441

Réf. Sonepar

00334752944

Réf. Fournisseur

2384040

Marque

Rittal

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

280 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

Coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), avec découpes pour boutons poussoirs Ø 22,5 mm. Indice de protection IP 66. L280 H100 P90 MM