Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Bombe aérosol de peinture RAL 7035 - 2440735

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bombe aérosol de peinture RAL 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

  • bombe aérosol - Non

  • contenu - 150 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177185265

Réf. Sonepar

00334718526

Réf. Fournisseur

2440735

Réf. Commerciale

Rittal

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

bombe aérosol:

Non

contenu:

150 ml

Bombe aérosol de peinture