Rittal - Borne de raccordement Maxi-PLS - 9640325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 95...300 mm
largeur des barres collectrices - 0...0 mm
section de conducteur max. - 300 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 300 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177562028
Réf. Sonepar
00334756202
Réf. Fournisseur
9640325
Marque
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
95...300 mm
largeur des barres collectrices:
0...0 mm
section de conducteur max.:
300 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
300 A
largeur de la borne:
0 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non


