Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Brosses haute densité - 7825375

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Brosses haute densité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177552784

Réf. Sonepar

00334755278

Réf. Fournisseur

7825375

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7035

Brosses haute densité