Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Câble de connexion CAN-Bus 10,0m CMC III - 7030095

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Câble de connexion CAN-Bus 10,0m CMC III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177659469

Réf. Sonepar

00334765946

Réf. Fournisseur

7030095

Réf. Commerciale

Rittal

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

10 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Non

Câble de connexion CAN-Bus 10,0m CMC III