Rittal - Cache de câblage en 3 parties pour armoire VX - SV - - 9683736


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 600 mm
type d'encastrement - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177937529
Réf. Sonepar
00334793752
Réf. Fournisseur
9683736
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
600 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
autre
Cache de câblage en 3 parties pour armoire VX - SV -