Rittal - Cache magnétique, long. 5m - 5501895

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cache magnétique, long. 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177682405

Réf. Sonepar

00334501895

Réf. Fournisseur

5501895

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

15 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

noir

numéro RAL:

7035

Cache magnétique, long. 5m