Rittal - Cadre arrière Data-Rack 19" 31U - 7296000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1378 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177128798
Réf. Sonepar
00334712879
Réf. Fournisseur
7296000
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1378 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Cadre arrière Data-Rack 19" 31U


