Rittal - Cadre arrière Data-Rack 19" 40U - 7298000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - métal
largeur - 1778 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177128835
Réf. Sonepar
00334712883
Réf. Fournisseur
7298000
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
métal
largeur:
1778 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


