Rittal - Cadre d'échange rapide - 3286900

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cadre d'échange rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177325425

Réf. Sonepar

00334732542

Réf. Fournisseur

3286900

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

Cadre d'échange rapide