Rittal - Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario - 3357100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177041714

Réf. Sonepar

00334704171

Réf. Fournisseur

3357100

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

autre

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.