Rittal - Cadres d'échange rapide pour climatiseurs de toit - 3286700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177325401
Réf. Sonepar
00334732540
Réf. Fournisseur
3286700
Marque
Rittal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
autre


