Rittal - Cadre d'échange rapide - 3286800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cadre d'échange rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177325418

Réf. Sonepar

00334732541

Réf. Fournisseur

3286800

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

diamètre:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

acier

matériau:

métal

mode de pose:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7032

indice de protection (IP):

autre

Cadre d'échange rapide