Rittal - Cadre pivotant petit format - VX25 - 3U - L600/800mm- montage équipements 19" - 8619500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 380 mm
matériau - métal
largeur - 496 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919563
Réf. Sonepar
00334791956
Réf. Fournisseur
8619500
Marque
Rittal
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
380 mm
matériau:
métal
largeur:
496 mm
hauteur:
206 mm
profondeur:
35 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9006