Rittal - Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2000 P300 mm - 7888310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2000 P300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 120 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

  • sans halogène - Non

  • finition de paroi latérale - rainuré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177964242

Réf. Sonepar

00334796424

Réf. Fournisseur

7888310

Marque

Rittal

largeur:

120 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9005 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2000 P300 mm