Rittal - Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2200 P300 mm - 7888311

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2200 P300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2200 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177964235

Réf. Sonepar

00334796423

Réf. Fournisseur

7888311

Marque

Rittal

hauteur:

120 mm

largeur:

120 mm

longueur:

2200 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9005 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Cage à câbles pour baie réseaux TX CableNet - L120 H2200 P300 mm