Rittal - Capot 19'' -6U en verre acrylique - 2782000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 534 mm
hauteur - 291.5 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177032255
Réf. Sonepar
00334703225
Réf. Fournisseur
2782000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
534 mm
hauteur:
291.5 mm
profondeur:
47.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
Capot 19'' -6U en verre acrylique