Rittal - Capot de disjoncteur en acier inoxydable - 8952010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
qualité du matériau - autre
largeur - 103 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177944695
Réf. Sonepar
00334794469
Réf. Fournisseur
8952010
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur:
103 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Oui
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
49 W
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non