Rittal - Capot de disjoncteur en acier inoxydable - 8952020

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Capot de disjoncteur en acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 103 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177944701

Réf. Sonepar

00334794470

Réf. Fournisseur

8952020

Marque

Rittal

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur:

103 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7012

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Oui

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

42 W

Capot de disjoncteur en acier inoxydable