Rittal - Capot de disjoncteur pour armoires - VX25 - L125 H1800 P400 - IP55 - 8951020

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Capot de disjoncteur pour armoires - VX25 - L125 H1800 P400 - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 103 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921078

Réf. Sonepar

00334792107

Réf. Fournisseur

8951020

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur:

103 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Capot de disjoncteur pour armoires - VX25 - L125 H2000 P400 - IP55 - Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.