Rittal - Capot de protection IP56 en inox - 3239080

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Capot de protection IP56 en inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 233 mm

  • hauteur - 330 mm

  • profondeur - 55 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 233 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177651807

Réf. Sonepar

00334765180

Réf. Fournisseur

3239080

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

233 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

55 mm

adapté à la largeur de boîtier:

233 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

55 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Capot de protection IP56 en inox