Rittal - Capot de protection IP56 en inox - 3243080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 110 mm
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177652095
Réf. Sonepar
00334765209
Réf. Fournisseur
3243080
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
350 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
110 mm
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
110 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non