Rittal - Capot de protection pour SK 3245.xxx - 3245080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 160 mm
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177655522
Réf. Sonepar
00334765552
Réf. Fournisseur
3245080
Marque
Rittal
largeur:
350 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
160 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non


