Rittal - Capot de recouvrement avec porte - VX25 - H2000 P500 - tôle d'acier - IP55 - 8609220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 202.7 mm
hauteur - 1998 mm
profondeur - 499 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177921672
Réf. Sonepar
00334792167
Réf. Fournisseur
8609220
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
202.7 mm
hauteur:
1998 mm
profondeur:
499 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non