Rittal - Capot de recouvrement avec porte - VX25 - H2000 P600 - tôle d'acier - IP55 - 8609230

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Capot de recouvrement avec porte - VX25 - H2000 P600 - tôle d'acier - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 202.7 mm

  • hauteur - 1998 mm

  • profondeur - 499 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177921689

Réf. Sonepar

00334792168

Réf. Fournisseur

8609230

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

202.7 mm

hauteur:

1998 mm

profondeur:

499 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Capot de recouvrement avec porte - VX25 - H2000 P600 - tôle d'acier - IP55