Rittal - Capot métrique en verre acrylique - 2786000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Capot métrique en verre acrylique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177032316

Réf. Sonepar

00334703231

Réf. Fournisseur

2786000

Marque

Rittal

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

47.5 mm

indice de protection (IP):

IP54

Capot métrique en verre acrylique