Rittal - Capot métrique en verre acrylique - 2788000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177032354
Réf. Sonepar
00334703235
Réf. Fournisseur
2788000
Marque
Rittal
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
47.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
Capot métrique en verre acrylique


