Rittal - Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2000 L308 - 7888320

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2000 L308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177964266

Réf. Sonepar

00334796426

Réf. Fournisseur

7888320

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

308 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

2000 mm

Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2000 L308