Rittal - Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2200 L308 - 7888322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177964259
Réf. Sonepar
00334796425
Réf. Fournisseur
7888322
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
308 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
2200 mm


