Rittal - Chemin de câbles pour armoires et baies - VX VX IT - L145 H2200mm - 5302122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 145 mm
hauteur - 39 mm
longueur - 2111 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952720
Réf. Sonepar
00334795272
Réf. Fournisseur
5302122
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
145 mm
hauteur:
39 mm
longueur:
2111 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
perforation de montage dans le sol:
Oui
section transversale utile:
9005 mm²
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
numéro RAL:
9005