Rittal - Clavier à encaster 19"-4U-allemand - 6446030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Clavier à encaster 19"-4U-allemand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 177 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177682115

Réf. Sonepar

00334768211

Réf. Fournisseur

6446030

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

177 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Clavier à encaster 19"-4U-allemand