Rittal - Clavier extractible avec trackball intégré - 6002130

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Clavier extractible avec trackball intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clavier 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • interface du clavier - USB

  • avec trackball - Oui

  • avec souris - Non

  • sans fil - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177682122

Réf. Sonepar

00334768212

Réf. Fournisseur

6002130

Marque

Rittal

clavier 482,6 mm (19 pouces):

Non

interface du clavier:

USB

avec trackball:

Oui

avec souris:

Non

sans fil:

Non

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

avec affichage:

Non

fonctionnement sur batterie:

Non

raccordement pour écouteurs:

Non

raccordement pour microphone:

Non

couverture radio:

0 m

couleur:

gris

Clavier extractible avec trackball intégré