Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Clé pour triangle de 7mm - 2545000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Clé pour triangle de 7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - triangulaire

  • dimension du profil - 7 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177027497

Réf. Sonepar

00334702749

Réf. Fournisseur

2545000

Marque

Rittal

modèle:

triangulaire

dimension du profil:

7 mm

matériau:

acier

Clé pour triangle de 7mm