Rittal - Climatiseur de toit Blue e+ 1,42 kW - SK - L700 H308 P560 - 3185730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1420 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177927155
Réf. Sonepar
00334792715
Réf. Fournisseur
3185730
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1420 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
750...750 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
20...55 °C
largeur:
700 mm
hauteur:
308 mm
profondeur:
560 mm