Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 1500W - 230V - inox - 3384600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 1500W - 230V - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177380134

Réf. Sonepar

00334738015

Réf. Fournisseur

3384600

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1500 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...491 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

597 mm

hauteur:

417 mm

profondeur:

475 mm

Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 1500W - 230V - inox - H417 L597 P475 - Climatiseurs Blue e basse consommation