Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 750W - 230V - 3359500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 750W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 750 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177429611

Réf. Sonepar

00334742961

Réf. Fournisseur

3359500

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

750 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

800...800 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

597 mm

hauteur:

417 mm

profondeur:

380 mm

Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 750W - 230V - H417 L597 P380 - Climatiseurs Blue e basse consommation

Les Atouts de la gamme:

Climatiseur basse consommation